{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adatti per coni | 40 | |
Norma codoli di serraggio | MAS 403 | |
Giunto di ⌀ D | 23 mm | |
⌀ Testa D1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57,15 mm | |
L1 | 32 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Coppia di serraggio massima | 50 Nm | |
Adatti per coni con codice a colori | SK 40 | |
Apertura | 19 mm | |
Tipo di prodotto | Codolo |
Codice articolo | 308806 40 | |
Codice del produttore | 308806 40 |