Codolo speciale S20×2, Adatti per coni: 40

Codice art.: 308800 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 40
Lunghezza complessiva L 53 mm
L1 25 mm
Filettatura M M16
Filettatura M1 S20x2
Coppia di serraggio massima 50 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 40
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308800 40
EAN / GTIN 4045197151094
Codice del produttore 308800 40

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Nota:

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell’eShop.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello