{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adatti per coni | 40 | |
Caratteristica di foratura | senza foro | |
Norma codoli di serraggio | MAS 403 | |
Giunto di ⌀ D | 23 mm | |
⌀ Testa D1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Coppia di serraggio massima | 50 Nm | |
Adatti per coni con codice a colori | SK 40 | |
Apertura | 19 mm | |
Tipo di prodotto | Codolo |
Codice articolo | 308790 40 | |
EAN / GTIN | 4045197377876 | |
Codice del produttore | 308790 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Codolo 90° a tenuta stagna, senza foro, Adatti per coni: 40
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 12.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
121 pezzi in magazzino
CHF 15.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 12.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 12.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Giunto di ⌀ D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Filettatura M | M16 | M16 | M16 | M16 |
⌀ Testa D1 | 15 mm | 19 mm | 19 mm | 15 mm |
Adatti per coni con codice a colori | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Apertura | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Caratteristica di foratura | senza foro | senza foro | senza foro | senza foro |
Tipo di prodotto | Codolo | Codolo | Codolo | Codolo |