• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna 40

Codice art.: 308720 40

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 40
Caratteristica di foratura con foro
Giunto di ⌀ D 25,1 mm
⌀ Testa D1 21,1 mm
Lunghezza complessiva L 53 mm
L1 25,1 mm
Filettatura M M16
Coppia di serraggio massima 50 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 40
Apertura 22 mm
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308720 40
Codice del produttore 308720 40

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco DIN 69871 / ISO 7388-1.

Nota:

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell’eShop.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.
A tenuta stagna − con o-ring.
Nessuna chiave di serraggio adatta disponibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello