{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adatti per coni | 40 | |
Caratteristica di foratura | con foro | |
Norma codoli di serraggio | ISO 7388 | |
Giunto di ⌀ D | 22,5 mm | |
⌀ Testa D1 | 18,95 mm | |
Lunghezza complessiva L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Coppia di serraggio massima | 50 Nm | |
Adatti per coni con codice a colori | SK 40 | |
Tipo di prodotto | Codolo |
Codice articolo | 308640 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150967 | |
Codice del produttore | 308640 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Codolo Forma B 40
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
63 pezzi in magazzino
CHF 11.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
152 pezzi in magazzino
CHF 10.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF 14.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Giunto di ⌀ D | 22,5 | 22,5 | 25,1 |
Lunghezza complessiva L | 44,5 | 44,5 | 53 |
Filettatura M | M16 | M16 | M16 |
L1 | 16,25 | 16,25 | 25,1 |
Coppia di serraggio massima | 50 | 50 | 50 |
Adatti per coni | 40 | 40 | 40 |
Caratteristica di foratura | con foro | con foro | con foro |