Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B 50

Codice art.: 308615 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma codoli di serraggio: ISO 7388-3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 50
Caratteristica di foratura senza foro
Norma codoli di serraggio ISO 7388-3
Giunto di ⌀ D 36 mm
⌀ Testa D1 28 mm
Lunghezza complessiva L 74 mm
L1 34 mm
Filettatura M M24
Angolo A 15 grado
Coppia di serraggio massima 150 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 50
Apertura 30 mm
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308615 50
EAN / GTIN 4045197554550
Codice del produttore 308615 50

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

  • Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
  • Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

Nota:

A tenuta stagna − con o-ring.
ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B 50

Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B 50

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF  19.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  15.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  15.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  18.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  18.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Giunto di ⌀ D 36 36 36 38 38
⌀ Testa D1 28 28 29,1 23 23
L1 34 34 25,55 45 45
Adatti per coni 50 50 50 50 50
Apertura 30 30 30 30 30
Caratteristica di foratura senza foro senza foro senza foro senza foro senza foro
Tipo di prodotto Codolo Codolo Codolo Codolo Codolo

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello