Mandrini autobloccanti per punte corte 1-16 mm

Codice art.: 308595 1-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 18000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Coppia di serraggio max. Md max: ≤ 14

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
Adattatore PSC 63
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 18000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Coppia di serraggio max. Md max ≤ 14 Nm
Sporgenza totale Dim. A 93,1 mm
⌀ Esterno D 50 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220 TX25
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308595 1-16
EAN / GTIN 4045197932020

Descrizione

Esecuzione:

  • Per rotazione oraria e antioraria.
  • Sabbiata.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio Torx®.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893.