{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 18 mm | |
Adattatore | PSC 50 corto | |
Norma attacco | ISO 26623-1 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 308501 18 | |
EAN / GTIN | 4045197703378 | |
Codice del produttore | 308501 18 |