{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma attacco | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | Richiudibile | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Oscillazione | evaporato | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 79 mm | |
Forma | rinforzato | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 308344 16 | |
EAN / GTIN | 4062406545628 | |
Codice del produttore | 308344 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a calettare antivibrante, con fori per il lubrorefrigerante 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 284.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 222.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 251.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
Adattatore | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Norma attacco | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Sporgenza totale Dim. A | 160 | 160 | 160 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategia di truciolatura | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |