{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 3 mm | |
Adattatore | HSK-E 40 A = 80 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | E | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 40000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 16 mm | |
⌀ D2 | 9 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 308306 3 | |
EAN / GTIN | 4045197480231 | |
Codice del produttore | 308306 3 |