{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 25 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 308286 25 | |
EAN / GTIN | 4045197948021 | |
Codice del produttore | 308286 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino portautensili a calettare con foro per lubrorefrigerante 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 368.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 222.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 325.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Adattatore | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
⌀ Esterno D | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Forma | A | A | A |
⌀ Attacco D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |