{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 308268 10 | |
Codice del produttore | 16.306.100.10.Z |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a calettare 10 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 273.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 237.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 268.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 281.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Forma | A | A | A | A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |