{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 308267 20 | |
EAN / GTIN | 4045197945426 | |
Codice del produttore | 308267 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a calettare con 4 fori per il lubrorefrigerante, nichelati 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 281.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 237.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 268.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
⌀ Esterno D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |