{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 85 mm | |
Außen-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Codice articolo | 308265 6 | |
EAN / GTIN | 4045197291271 | |
Codice del produttore | 308265 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino portautensili a calettare, HSK-A 100 corto, ⌀ di serraggio D1: 6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
169 pezzi in magazzino
237.00 €
173,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino
266,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
279,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Form | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter |