{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 308205 12 | |
EAN / GTIN | 4045197291127 | |
Codice del produttore | 308205 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a calettare 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 222.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 251.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 284.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Norma attacco | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
⌀ Esterno D | 32 | 32 | 32 |
Forma | A | A | A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategia di truciolatura | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |