{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 5 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ Esterno D | 17 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 308189 5 | |
EAN / GTIN | 4045197290960 | |
Codice del produttore | 308189 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portautensili a calettare, HSK-A 63 A = 120, ⌀ di serraggio D1: 5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
CHF 237.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
€ 277,00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 12 mm | 12 mm |
⌀ Esterno D | 17 mm | 17 mm |
Forma | A | A |
⌀ Attacco D1 | 5 mm | 5 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Krimphouder |