{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 14 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 308187 14 | |
EAN / GTIN | 4045197290892 | |
Codice del produttore | 308187 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a calettare con foro per lubrorefrigerante 14 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 193.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 152.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 corto |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | 90 mm |
⌀ Esterno D | 34 mm | 34 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 14 mm | 14 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC; HPC |