Mandrino portautensili a calettare con foro per lubrorefrigerante 20 mm

Codice art.: 308165 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Foro per il lubrorefrigerante: richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 20 mm
    Adattatore HSK-A 63 extracorto
    Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Foro per il lubrorefrigerante richiudibile
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HPC
    Sporgenza totale Dim. A 75 mm
    ⌀ Esterno D 43 mm
    ⌀ D2 35 mm
    Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 308165 20
    EAN / GTIN 4045197468697
    Codice del produttore 308165 20

    Descrizione

    Esecuzione:

    A partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm con fori filettati per viti di equilibratura.
    • Acciaio resistente alle alte temperature.
    • Dim. 3 − 5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
    • Con foro Balluffchip / RFID.

    GARANT: Superfici funzionali HSK rettificate. Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
    Extracorto: maggiore stabilità e resistenza alle vibrazioni. Migliore durata dell’utensile e qualità della superficie. Non è possibile regolare la lunghezza.
    Con fori per il lubrorefrigerante filettati e chiudibili.

    Uso:

    • Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6.
    • Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

    Fornitura:

    Nei mandrini con regolazione della lunghezza inclusa vite di regolazione della lunghezza (a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm).

    Accessori speciali:

    Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410302416, apparecchi per calettamento n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 180.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello