Mandrino portautensili a calettare, HSK-E 40, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 308028 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 6 mm
Adattatore HSK-E 40
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 60 mm
⌀ Esterno D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308028 6
EAN / GTIN 4045197882202
Codice del produttore 308028 6

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm.
  • Dim. 3 − 5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Con foro Balluffchip / RFID.

GARANT: − Superfici funzionali in HSK lavorate.

Uso:

Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico di tolleranza h6. Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410302416. Apparecchi per calettamento n. art. 354210 − 304755.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello