Mandrino portautensili a calettare Power Shrink Chuck con Safe-Lock 6 mm

Codice art.: 307940 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Foro per il lubrorefrigerante: richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 6 mm
    Adattatore HSK-A 100 corto
    Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Foro per il lubrorefrigerante richiudibile
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HSC
    Meccanismo antiribaltamento per utensili Safe-Lock h6
    Sporgenza totale Dim. A 85 mm
    ⌀ Esterno D 60 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Profondità di serraggio massima LE 36 mm
    Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 307940 6
    EAN / GTIN 4034221129130
    Codice del produttore A10.140.06.37

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mandrino portautensili a calettare per la massima capacità di asportazione truciolo ad alte prestazioni (HPC). Il design ottimizzato unisce un’elevata rigidità a una riduzione delle vibrazioni. Non danneggia macchina, mandrino o utensile.
    • La protezione anti-estrazione Safe-Lock previene l’estrazione accidentale dell’utensile.
    • Maggiore capacità di asportazione truciolo grazie a un numero di giri rilevante, avanzamenti più elevati e notevole profondità di passata.
    • Tempi di lavorazione più brevi.
    • Maggiore silenziosità, migliore qualità delle superfici e protezione di utensile, mandrino e macchina.
    • Con fori filettati per equilibratura con viti.
    • Con fori Cool Jet richiudibili.
    • Con vite di regolazione della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6 e imbocco Safe-Lock. Per tutti i tipi di apparecchi per calettamento a caldo, ad es. apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

    Accessori speciali:

    Per fresa con imbocco Safe-Lock vedi fresa in HMI.
    Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, apparecchi di calettamento n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

    Nota:

    Ulteriori mandrini portautensili a calettare con Safe-Lock su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello