Mandrino autobloccante per punte corte Forma F 0,5-16 mm

Codice art.: 307705 0,5-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: F
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 20

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore HSK-F 63
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma F
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 20 µm
Struttura standard
Sporgenza totale Dim. A 102 mm
⌀ Esterno D 57 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220 TX25
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 307705 0,5-16
EAN / GTIN 4045197761156
Codice del produttore 307705 0,5-16

Descrizione

Esecuzione:

  • Per rotazione oraria e antioraria.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Precisione di concentricità radiale ≤ 20 µm.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con impugnatura a T.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello