Mandrino autobloccante per punte corte Forma A 0,5-16 mm

Codice art.: 307684 0,5-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 20

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,5 mm - 16 mm
Adattatore HSK-A 100
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 20 µm
Struttura standard
Sporgenza totale Dim. A 111 mm
⌀ Esterno D 57 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 SW 6
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 307684 0,5-16
EAN / GTIN 4045197573452
Codice del produttore 307684 0,5-16

Descrizione

Esecuzione:

  • Per rotazione oraria e antioraria.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Precisione di concentricità radiale ≤ 20 µm.
Con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 50 bar.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con leva a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890. Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello