Mandrini per punte corte Forma E 0,3-10 mm

Codice art.: 307681 0,3-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 20

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,3 mm - 10 mm
Adattatore HSK-E 40
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 20 µm
Struttura sottile
Sporgenza totale Dim. A 91 mm
⌀ Esterno D 38 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 Apertura 4
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 307681 0,3-10
EAN / GTIN 4062406115098
Codice del produttore 307681 0,3-10

Descrizione

Esecuzione:

  • Per rotazione oraria e antioraria.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 50 bar.
Precisione di concentricità radiale ≤ 20 µm.
Precisione di concentricità radiale ≤ 20 µm.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890. Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello