Mandrino idraulico performance Master Chuck 12 mm

Codice art.: 307630 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: DIN 69893; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 12 mm
    Adattatore HSK-A 63 corto
    Norma attacco DIN 69893; DIN 69893
    Forma A
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HPC
    Sporgenza totale Dim. A 75 mm
    ⌀ D2 32 mm
    ⌀ Esterno D 52,5 mm
    Corsa di regolazione V 10 mm
    Foro Balluffchip si
    Foro per il lubrorefrigerante no
    Tipo di prodotto Mandrino idraulico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 307630 12
    EAN / GTIN 4067263265627
    Codice del produttore 307630 12

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Esecuzione particolarmente adatta per applicazioni di fresatura altamente dinamiche.
    • Profilo esterno ottimizzato tramite FEM (Finite Element Method): robustezza grazie alla massima rigidità, maggiore durata dell’utensile, maggiore volume di truciolatura per unità di tempo, ideale per tutte le strategie di asportazione truciolo.
    • Con foro Balluffchip / RFID.
    • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10mm.
    • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.
    • Termostabile fino a 170 °C per più di 4 ore.
    • Operazioni di serraggio fino a 10 volte superiori rispetto a un mandrino idraulico standard.
    • Vite di serraggio con coppia di serraggio molto bassa per una maggiore facilità di utilizzo.
    • Nuovo sistema di serraggio idraulico brevettato per una concentricità d’eccellenza affidabile e duratura.

    Uso:

    Impiego universale per operazioni di sgrossatura e finitura. Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

    Fornitura:

    Inclusa chiave a brugola a T.

    Accessori speciali:

    Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890, bussole di riduzione n. art. 302140; 302135; 302145; 302147; rispettivamente Dim. 12 e n. art. 302150; 302155; 302160; 302165 rispettivamente Dim. 20.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello