{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 52,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 54 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Bussola di riduzione adatta | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307552 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240066 | |
Codice del produttore | 307552 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino idraulico HT 20 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 224.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 290.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 413.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 80 | 80 | 80 |
⌀ Esterno D | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
⌀ Attacco D1 | 20 | 20 | 20 |
Corsa di regolazione V | 10 | 10 | 10 |
Strategia di truciolatura | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Bussola di riduzione adatta | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |