{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | HSK-E 50 A = 70 | |
Norma attacco | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 17,99 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
L2 | 38 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307528 8 | |
EAN / GTIN | 4062406115067 | |
Codice del produttore | 307528 8 |