{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 110 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ Esterno D | 67 mm | |
L2 | 62 mm | |
L3 | 60 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Filettatura M | M16×1 | |
Bussola di riduzione adatta | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307523 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544539 | |
Codice del produttore | 307523 32 |