{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 95 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307514 16 | |
EAN / GTIN | 2050001700957 | |
Codice del produttore | 16.510.63.16.Z |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino idraulico regolazione assiale, HSK-A 63, ⌀ di serraggio D1: 16mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 532.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 448.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 353.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 345.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Foro Balluffchip | si | si | si | si |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | sì, con max. 80 bar | sì, con max. 80 bar | sì, con max. 80 bar |
⌀ Attacco D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |