{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
L3 | 48 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Filettatura M | M16×1 | |
Bussola di riduzione adatta | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307507 20 | |
EAN / GTIN | 4062406242039 | |
Codice del produttore | 307507 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino idraulico BASIC esecuzione corta, sottile 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 324.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 418.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 316.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Sporgenza totale Dim. A | 90 | 90 | 90 |
Foro Balluffchip | si | si | si |
Forma | A | A | A |
Corsa di regolazione V | 10 | 10 | 10 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |