Mandrino di controllo DIN 69893 300 mm

Codice art.: 307012 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sporgenza totale Dim. A 300 mm
    Adattatore HSK-A 63
    Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    ⌀ Esterno D 40 mm
    Tipo di prodotto Mandrino di controllo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 307012 300
    EAN / GTIN 4062406105082
    Codice del produttore 307012 300

    Descrizione

    Uso:

    Per il collaudo di macchine utensili secondo la norma ISO R 230.

    Fornitura:

    Inclusa cassetta di legno e certificato di collaudo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello