{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse interno | 3 | |
Adattatore | HSK-A 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 150 mm | |
⌀ Esterno D | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi |
Codice articolo | 306970 3 | |
EAN / GTIN | 4045197290571 | |
Codice del produttore | 306970 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a CM con penna di trascinamento 3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 163.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 100.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 76.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 77.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 | HSK-A 63 | BT 40 | SK 40 corto |
Sporgenza totale Dim. A | 150 mm | 140 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ Esterno D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Forma | A | A | A | ADB |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi |