{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse interno | 4 | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 48 mm | |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi |
Codice articolo | 306930 4 | |
EAN / GTIN | 4045197290540 | |
Codice del produttore | 306930 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a CM con penna di trascinamento 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 111.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 170.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 83.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SK 40 corto |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | 170 mm | 95 mm |
⌀ Esterno D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Forma | A | A | ADB |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi |