{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 40 mm | |
⌀ Attacco D1 | 40 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 89 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 27 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 40 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 40 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 306678 40 | |
EAN / GTIN | 4045197290441 | |
Codice del produttore | 306678 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portafrese con trascinatore frontale 40 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 216.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 247.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 300.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 202.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Mandrino di ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Forma | A | A | A | A |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |