Portafrese con trascinatore frontale con foro per il lubrorefrigerante 16 mm

Codice art.: 306541 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Mandrino di ⌀ d1 16 mm
    ⌀ Attacco D1 16 mm
    Adattatore HSK-A 63 medio
    Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Forma A
    Foro per il lubrorefrigerante non richiudibile
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
    Strategia di truciolatura HPC
    Sporgenza totale Dim. A 75 mm
    ⌀ Esterno D 38 mm
    Lunghezza mandrino portafresa L4 17 mm
    Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 16
    Chiave speciale adatta n. art. 309840 16
    Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 306541 16
    EAN / GTIN 4045197763532
    Codice del produttore 306541 16

    Descrizione

    Esecuzione:

    • ⌀ di serraggio 40 con 4 fori filettati per l’alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
    • Con foro Balluffchip / RFID.
    • Maggiore superficie di aderenza.
    • Superfici funzionali HSK rettificate.

    Con foro per il lubrorefrigerante.

    Uso:

    Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

    Fornitura:

    Inclusa vite di bloccaggio frese.

    Accessori speciali:

    Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa per passaggio interno del lubrorefrigerante n. art. 309861.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello