Mandrino portafrese 16 mm

Codice art.: 306121 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: F
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Mandrino di ⌀ d1 16 mm
    ⌀ Attacco D1 16 mm
    Adattatore HSK-F 63 corto
    Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Forma F
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
    Strategia di truciolatura HPC
    Sporgenza totale Dim. A 60 mm
    ⌀ Esterno D 32 mm
    Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento 17 mm
    Lunghezza mandrino portafresa L4 27 mm
    Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 16
    Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 16
    Chiave speciale adatta n. art. 309840 16
    Tipo di prodotto Attacchi frese

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 306121 16
    EAN / GTIN 4045197587756
    Codice del produttore 306121 16

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con foro Balluffchip / RFID. Superfici funzionali HSK rettificate.

    Uso:

    Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura longitudinale o trasversale.

    Fornitura:

    Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio per fresa n. art. 309860.

    Accessori speciali:

    Chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa per passaggio interno del lubrorefrigerante n. art. 309861.

    Nota:

    Senza filettatura per raccordo per lubrorefrigerante.
    Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello