Mandrino portapinza ER Mini sottile 16

Codice art.: 305712 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 16 mm
⌀ Attacco D1 0,5-10 mm
Adattatore HSK-A 63 A = 130
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 130 mm
⌀ Esterno D 22 mm
Lunghezza utile LN 94 mm
Minighiera ER di ricambio n. art. 309650 16
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 305712 16
EAN / GTIN 4051977635012
Codice del produttore 305712 16

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Foro passante allargato (= ER11).
  • Superfici funzionali HSK rettificate.

Fornitura:

Inclusa minighiera ER high speed equilibratura fine (G2,5 / 25000 min–1).

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pinze di serraggio ER n. art. 308881309430, chiave di serraggio ER mini n. art. 309740.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello