{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 11 mm | |
⌀ Attacco D1 | 1-7 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 A = 70 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 16 mm | |
Lunghezza utile LN | 34 mm | |
Minighiera ER di ricambio n. art. 309650 | 11 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 305709 11 | |
EAN / GTIN | 4045197944504 | |
Codice del produttore | 305709 11 |