Mandrino a pinza ER di precisione HiRunER 11M

Codice art.: 305527 11M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: DIN 69893; DIN 69882-6
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per pinze di serraggio ER 11
    ⌀ Attacco D1 1-7 mm
    Adattatore HSK-A 63 A = 160
    Norma attacco DIN 69893; DIN 69882-6
    Forma A
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HPC
    Passaggio interno per LR
    Campo di serraggio 1 mm - 7 mm
    Sporgenza totale Dim. A 160 mm
    ⌀ Esterno D 16 mm
    Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309618 11M
    Foro Balluffchip si
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 305527 11M
    EAN / GTIN 4062406545024
    Codice del produttore 305527 11M

    Descrizione

    Esecuzione:

    Coni interni ed esterni rettificati; per una maggiore silenziosità, tutti i codoli con tornitura dura. Inclusi foro Balluffchip/RFID e ghiera di serraggio ad alte prestazioni fino a 25000 min-1.

    Vantaggi:

    • Eccellente precisione di concentricità radiale del sistema (mandrino + pinza di serraggio + ghiera di serraggio), concentricità di 3 µm con 2 µm della pinza di serraggio, concentricità di 6 µm con 5 µm della pinza di serraggio.
    • Forze di tenuta elevatissime (fino a un fattore 2 rispetto ai mandrini ER standard).
    • Smorzamento delle vibrazioni grazie alla ghiera di serraggio in 2 pezzi (mini-esecuzione monopezzo).

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − Forme A e B.

    Fornitura:

    Con ghiera di serraggio di precisione.

    Accessori speciali:

    Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880,
    Chiave a bussola n. art. 309890,
    Pinze ER Fahrion n. art. 308901309432.
    Chiave a settore n. art. 628400, oppure chiavi dinamometriche n. art. 309749 o n. art. 628520.

    Nota:

    • Serra solo ⌀ nominale fino a ⌀ codolo, tolleranza h 10.
    • Ghiera di serraggio non in combinazione con anello di tenuta.
    • Usare il mandrino a pinza di precisione sempre in abbinamento all’apposita ghiera di serraggio n. art. 309617; 309618.
    • Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.
    • Rimozione necessaria dell’anello di design blu nelle pinze ER Fahrion HP-2µm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello