{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 11 | |
⌀ Attacco D1 | 1-7 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 medio | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di serraggio | 1 mm - 7 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 16 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309618 | 11M | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 305524 11M | |
EAN / GTIN | 4062406243449 | |
Codice del produttore | 305524 11M |