{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 16 | |
Adattatore | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 10 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 305517 16 | |
EAN / GTIN | 4045197954305 | |
Codice del produttore | 305517 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrini a pinza ER 16
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 168.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 119.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
Sporgenza totale Dim. A | 160 | 160 |
⌀ Esterno D | 28 | 28 |
Forma | A | A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 |
Campo di serraggio | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC |