{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 32 | |
Adattatore | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 305435 32 | |
EAN / GTIN | 4045197289681 | |
Codice del produttore | 305435 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino a pinza ER 32
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 169.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 198.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 205.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 143.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 175.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Forma | A | F | A | A | A |
Per pinze di serraggio ER | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |