Mandrino a pinza ER 16

Codice art.: 305390 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
78 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 16
Adattatore HSK-A 63 lungo
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Campo di serraggio 0,5 mm - 10 mm
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Esterno D 28 mm
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 305390 16
EAN / GTIN 4045197289629
Codice del produttore 305390 16

Descrizione

Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.
Con foro Balluffchip.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze ER a norma DIN 6499 – Forme A e B.

Fornitura:

Inclusa ghiera di serraggio high speed rivestita.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pinze di serraggio ER n. art. 308881309434, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello