Mandrino a pinza ER 16

Codice art.: 305100 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per pinze di serraggio ER 16
    Adattatore HSK-A 40
    Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Forma A
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Campo di serraggio 0,5 mm - 10 mm
    Sporgenza totale Dim. A 80 mm
    ⌀ Esterno D 28 mm
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 305100 16
    EAN / GTIN 4045197505019
    Codice del produttore 305100 16

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
    • Foro passante allargato (senza vite di regolazione).
    • Superfici funzionali HSK lavorate.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze ER a norma DIN 6499 – Forme A e B.

    Fornitura:

    Inclusa ghiera di serraggio high speed rivestita.

    Accessori speciali:

    Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pinze di serraggio ER n. art. 308881309434, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300.

    Nota:

    Senza foro Balluffchip / RFID.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello