Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino a pinza, ultrasottile, con passaggio interno del lubrorefrigerante 2-6 mm

Codice art.: 304976 2-6

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 2 mm - 6 mm
Adattatore HSK-A 63 A = 160
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 160 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ Esterno D 27 mm
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 304976 2-6
Codice del produttore 304976 2-6

Descrizione

Esecuzione:

  • Superfici funzionali HSK rettificate.
  • Codoli con tornitura dura.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • La pinza di serraggio si serra da dietro mediante una vite di serraggio attraverso il mandrino, per cui non è necessaria nessuna ghiera di serraggio!

Vantaggi:

La struttura ultrasottile permette di eseguire una lavorazione anche sui componenti di difficile accesso, ad es. per la realizzazione di utensili e stampi.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

Fornitura:

Incluse vite di serraggio e chiave con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890, pinze di serraggio GARANT n. art. 309563.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello