Mandrino a pinza, ultrasottile 2-6 mm

Codice art.: 304972 2-6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo di serraggio 2 mm - 6 mm
    Adattatore HSK-A 63 A = 120
    Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Sporgenza totale Dim. A 120 mm
    ⌀ D1 9,6 mm
    ⌀ D2 13 mm
    ⌀ Esterno D 27 mm
    Foro Balluffchip si
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 304972 2-6
    EAN / GTIN 4045197708380
    Codice del produttore 304972 2-6

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Superfici funzionali HSK rettificate.
    • Codoli con tornitura dura.
    • Con foro Balluffchip / RFID.
    • La pinza di serraggio si serra da dietro mediante una vite di serraggio attraverso il mandrino, per cui non è necessaria nessuna ghiera di serraggio!

    Vantaggi:

    La struttura estremamente sottile e permette la lavorazione anche di componenti di difficile accesso, come ad esempio nella realizzazione di utensili e stampi.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

    Fornitura:

    Inclusa vite di serraggio e chiave con leva a T.

    Accessori speciali:

    Chiave a bussola n. art. 309890, pinze di serraggio GARANT n. art. 309563.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello