Mandrino portautensili Weldon, HSK-A 63 A = 160, ⌀ di serraggio D1: 14mm

Codice art.: 304337 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 20000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 14 mm
Adattatore HSK-A 63 A = 160
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 20000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 160 mm
⌀ Esterno D 44 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 12
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 304337 14
EAN / GTIN 4062406422172
Codice del produttore 304337 14

Descrizione

Esecuzione:

  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Superfici funzionali HSK rettificate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, Forma A e E disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino portautensili Weldon, HSK-A 63 A = 160, ⌀ di serraggio D<sub>1</sub>: 14mm

Mandrino portautensili Weldon, HSK-A 63 A = 160, ⌀ di serraggio D1: 14mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  138.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  165.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  178.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  214.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  194.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  150.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore HSK-A 63 A = 160 HSK-A 63 A = 160 HSK-A 100 A = 160 HSK-A 100 A = 160 HSK-A 63 A = 160 HSK-A 100 A = 160
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A A A A A A
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 20000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 6,3 con 20000 min-1
Strategia di truciolatura HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC
Tipo di prodotto Mandrino Mandrino Mandrino Mandrino Mandrino Mandrino

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello