{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 8 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 304315 8 | |
EAN / GTIN | 4045197288998 | |
Codice del produttore | 304315 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino portautensili Weldon, HSK-A 63 A = 120, ⌀ di serraggio D1: 8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 136.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 162.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 116.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 130.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Forma | A | A | A | A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 20000 min-1 | G 6,3 con 20000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino |