Mandrino 6 mm

Codice art.: 304309 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 6 mm
    Adattatore HSK-A 63 A = 100
    Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
    Forma A
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HPC
    Sporgenza totale Dim. A 100 mm
    ⌀ Esterno D 25 mm
    Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 6
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 304309 6
    EAN / GTIN 4067263014478
    Codice del produttore 304309 6

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Con foro Balluffchip / RFID.
    • Superfici funzionali HSK rettificate.

    GARANT: tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

    Accessori speciali:

    Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

    Nota:

    HSK 40 e 50, Forma A e E disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello