{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 18 mm | |
Adattatore | HSK-F 63 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 304306 18 | |
EAN / GTIN | 4045197584892 | |
Codice del produttore | 304306 18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili Weldon 18 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 132.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 107.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 134.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 244.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 89.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 117.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ Esterno D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 20000 min-1 | G 6,3 con 20000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino |