Mandrino portautensili Weldon con foro per il lubrorefrigerante 6 mm

Codice art.: 304278 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 20000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 6 mm
Adattatore HSK-A 63 corto
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Foro per il lubrorefrigerante non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 20000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 65 mm
⌀ Esterno D 25 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 6
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 304278 6
EAN / GTIN 4045197944283

Descrizione

Esecuzione:

Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Superfici funzionali HSK rettificate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, Forma A e E disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello